曜日別特売

AW Series(AW40-N04D)

AW Series(AW40-N04D) - SMC
内容量1個
88件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気方式
圧力計
設定圧力範囲(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32330463AW40-N04DE-1Z-B(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(1) 0.02~0.2(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-) 左→右40
16,120
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
32330156AW40-N04D-1-(N) NPT(-) リリーフタイプ-(1) 0.02~0.2(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右40
13,250
取扱い終了
返品不可
32330305AW40-N04DG-1Z-(N) NPT(-) リリーフタイプ-(1) 0.02~0.2(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右40
14,650
取扱い終了
返品不可
32330393AW40-N04DE-1N-(N) NPT(N) ノンリリーフタイプ-(1) 0.02~0.2(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右40
14,650
取扱い終了
返品不可
32330542AW40-N04DG-12R-(N) NPT(-) リリーフタイプ-(1) 0.02~0.2(D) フロート式オートドレン(N.O.)(R) 右→左40
15,300
取扱い終了
返品不可
32330007AW40-N04D-Z-B(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-) 左→右40
14,580
取扱い終了
返品不可
32330016AW40-N04D-NZ-A(04) 1/2(N) NPT(N) ノンリリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.7(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右40
14,580
取扱い終了
返品不可
32330025AW40-N04DH-B(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-) 左→右40
14,580
取扱い終了
返品不可
32330034AW40-N04DH-RZ-A(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.7(D) フロート式オートドレン(N.O.)(R) 右→左40
14,580
取扱い終了
返品不可
32330043AW40-N04DH-Z-A(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.7(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右40
14,580
取扱い終了
返品不可
32330052AW40-N04DH-Z-B(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-) 左→右40
14,580
取扱い終了
返品不可
32330068AW40-N04D-NZ-B(04) 1/2(N) NPT(N) ノンリリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-) 左→右40
14,580
取扱い終了
返品不可
32330077AW40-N04D-RZ-A(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.7(D) フロート式オートドレン(N.O.)(R) 右→左40
14,580
取扱い終了
返品不可
32330086AW40-N04D-RZ-B(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(R) 右→左40
14,580
取扱い終了
返品不可
32330095AW40-N04D-Z-A-X406(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.4(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右40
14,580
取扱い終了
返品不可
32330104AW40-N04D-Z-X406--------
13,250
取扱い終了
返品不可
32330113AW40-N04D-B(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-) 左→右40
14,580
取扱い終了
返品不可
32330122AW40-N04DH-A(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.7(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右40
14,580
取扱い終了
返品不可
32330138AW40-N04D-Z-A(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.7(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右40
14,580
取扱い終了
返品不可
32330147AW40-N04DH-RZ-(N) NPT(-) リリーフタイプ-(-) 0.05~0.85(D) フロート式オートドレン(N.O.)(R) 右→左40
13,250
取扱い終了
返品不可
32330165AW40-N04D-1Z-A(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(1) 0.02~0.2(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右40
14,580
取扱い終了
返品不可
32330174AW40-N04D-6Z-A(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.7(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右40
15,180
取扱い終了
返品不可
32330183AW40-N04D-6Z-B(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-) 左→右40
15,180
取扱い終了
返品不可
32330192AW40-N04D-6NZ-(N) NPT(N) ノンリリーフタイプ-(-) 0.05~0.85(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右40
13,800
取扱い終了
返品不可
32330208AW40-N04D-6-(N) NPT(-) リリーフタイプ-(-) 0.05~0.85(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右40
13,800
取扱い終了
返品不可
32330217AW40-N04DH-6Z-(N) NPT(-) リリーフタイプ-(-) 0.05~0.85(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右40
13,800
取扱い終了
返品不可
32330226AW40-N04DH-2-A(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.7(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右40
15,290
取扱い終了
返品不可
32330235AW40-N04DH-2-(N) NPT(-) リリーフタイプ-(-) 0.05~0.85(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右40
13,900
取扱い終了
返品不可
32330244AW40-N04D-2Z-A(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.7(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右40
15,290
取扱い終了
返品不可
32330253AW40-N04DH-2Z-A(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.7(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右40
15,290
取扱い終了
返品不可
32330262AW40-N04D-2-B(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-) 左→右40
15,290
取扱い終了
返品不可
32330278AW40-N04D-2N-A(04) 1/2(N) NPT(N) ノンリリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.7(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右40
15,290
取扱い終了
返品不可
32330287AW40-N04D-2RZ-(N) NPT(-) リリーフタイプ-(-) 0.05~0.85(D) フロート式オートドレン(N.O.)(R) 右→左40
13,900
取扱い終了
返品不可
32330296AW40-N04D-2Z-B(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-) 左→右40
15,290
取扱い終了
返品不可
32330314AW40-N04DGH-Z-A(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.7(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右40
16,120
取扱い終了
返品不可
32330323AW40-N04DG-Z-A(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.7(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右40
16,120
取扱い終了
返品不可
32330332AW40-N04DG-RZ-(N) NPT(-) リリーフタイプ-(-) 0.05~0.85(D) フロート式オートドレン(N.O.)(R) 右→左40
14,650
取扱い終了
返品不可
32330348AW40-N04DG-NZ-(N) NPT(N) ノンリリーフタイプ-(-) 0.05~0.85(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右40
14,650
取扱い終了
返品不可
32330357AW40-N04DG-N-A(04) 1/2(N) NPT(N) ノンリリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.7(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右40
16,120
取扱い終了
返品不可
32330366AW40-N04DGH-Z-B(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-) 左→右40
16,120
取扱い終了
返品不可
32330375AW40-N04DG-B(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-) 左→右40
16,120
取扱い終了
返品不可
32330384AW40-N04DG-Z-B(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-) 左→右40
16,120
取扱い終了
返品不可
32330402AW40-N04DE-RZ-B(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(R) 右→左40
16,120
取扱い終了
返品不可
32330418AW40-N04DGH-Z-X406--------
14,650
取扱い終了
返品不可
32330427AW40-N04DE-B(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-) 左→右40
16,120
取扱い終了
返品不可
32330436AW40-N04DEH-(N) NPT(-) リリーフタイプ-(-) 0.05~0.85(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右40
14,650
取扱い終了
返品不可
32330445AW40-N04DEH-RZ-(N) NPT(-) リリーフタイプ-(-) 0.05~0.85(D) フロート式オートドレン(N.O.)(R) 右→左40
14,650
取扱い終了
返品不可
32330454AW40-N04DEH-RZ-B(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(R) 右→左40
16,120
取扱い終了
返品不可
32330472AW40-N04DEH-Z-B(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-) 左→右40
16,120
取扱い終了
返品不可
32330488AW40-N04DE-RZ-(N) NPT(-) リリーフタイプ-(-) 0.05~0.85(D) フロート式オートドレン(N.O.)(R) 右→左40
14,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32330156AW40-N04D-152781908AW40-N04D-1-BAW40-N04D-1 フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52781908フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32330305AW40-N04DG-1Z52782014AW40-N04DG-1Z-BAW40-N04DG-1Z フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52782014フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32330393AW40-N04DE-1N52781944AW40-N04DE-1N-BAW40-N04DE-1N フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52781944フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32330542AW40-N04DG-12R52782005AW40-N04DG-12R-BAW40-N04DG-12R フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52782005フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする