曜日別特売

AW Series(AW40-N04E)

AW Series(AW40-N04E) - SMC
内容量1個
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気方式
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32330944AW40-N04E-1Z-B(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2(-) オートドレンなし(-) 左→右40
12,050
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
32330978AW40-N04E-1N-(N) NPT(N) ノンリリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右40
10,950
取扱い終了
返品不可
32331102AW40-N04E-18Z-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右40
13,400
取扱い終了
返品不可
32330883AW40-N04E-N-B(04) 1/2(N) NPT(N) ノンリリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
12,050
取扱い終了
返品不可
32330892AW40-N04E-RZ-B(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(R) 右→左40
12,050
取扱い終了
返品不可
32330908AW40-N04EH-RZ-B(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(R) 右→左40
12,050
取扱い終了
返品不可
32330917AW40-N04EH-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右40
10,950
取扱い終了
返品不可
32330926AW40-N04EH-Z-B(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
12,050
取扱い終了
返品不可
32330935AW40-N04EH-B(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
12,050
取扱い終了
返品不可
32330953AW40-N04E-R-B(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(R) 右→左40
12,050
取扱い終了
返品不可
32330962AW40-N04E-RZ-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(R) 右→左40
10,950
取扱い終了
返品不可
32330987AW40-N04E-Z-X406--------
10,950
取扱い終了
返品不可
32330996AW40-N04E-WZ-B(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
12,230
取扱い終了
返品不可
32331005AW40-N04E-6NZ-(N) NPT(N) ノンリリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右40
11,500
取扱い終了
返品不可
32331014AW40-N04E-6Z-B(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
12,650
取扱い終了
返品不可
32331023AW40-N04E-6RZ-B(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(R) 右→左40
12,650
取扱い終了
返品不可
32331032AW40-N04E-6NZ-B(04) 1/2(N) NPT(N) ノンリリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
12,650
取扱い終了
返品不可
32331048AW40-N04E-2-B(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
12,760
取扱い終了
返品不可
32331057AW40-N04EH-2Z-B(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
12,760
取扱い終了
返品不可
32331066AW40-N04EH-2Z-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右40
11,600
取扱い終了
返品不可
32331075AW40-N04E-2RZ-B(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(R) 右→左40
12,760
取扱い終了
返品不可
32331084AW40-N04E-2RZ-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(R) 右→左40
11,600
取扱い終了
返品不可
32331093AW40-N04E-2Z-B(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
12,760
取扱い終了
返品不可
32331118AW40-N04EH-8Z-B(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
14,740
取扱い終了
返品不可
32331127AW40-N04E-8Z-B(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
14,740
取扱い終了
返品不可
32331136AW40-N04E-8RZ-B(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(R) 右→左40
14,740
取扱い終了
返品不可
32331145AW40-N04E-8RZ-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(R) 右→左40
13,400
取扱い終了
返品不可
32331154AW40-N04E-8-B(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
14,740
取扱い終了
返品不可
32331163AW40-N04E1-Z-B(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
19,640
取扱い終了
返品不可
32331172AW40-N04E3-Z-B(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
19,640
取扱い終了
返品不可
32331188AW40-N04E2-ZA-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右40
17,850
取扱い終了
返品不可
32331197AW40-N04E1-ZA-B(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
19,640
取扱い終了
返品不可
32331206AW40-N04E4H-ZA-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右40
17,850
取扱い終了
返品不可
32331215AW40-N04E3-ZA-B(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
19,640
取扱い終了
返品不可
32331224AW40-N04E3-RZ-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(R) 右→左40
17,850
取扱い終了
返品不可
32331233AW40-N04E2-Z-B(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
19,640
取扱い終了
返品不可
32331242AW40-N04E1-WZ-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右40
18,010
取扱い終了
返品不可
32331258AW40-N04E3-6Z-B(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
20,240
取扱い終了
返品不可
32331267AW40-N04E2-6Z-B(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
20,240
取扱い終了
返品不可
32331276AW40-N04E1-2Z-B(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
20,350
取扱い終了
返品不可
32331285AW40-N04E3-2Z-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右40
18,500
取扱い終了
返品不可
32331294AW40-N04E4-2Z-B(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
20,350
取扱い終了
返品不可
32331303AW40-N04E3-2Z-B(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
20,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32330978AW40-N04E-1N52782084AW40-N04E-1N-BAW40-N04E-1N フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52782084フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32331102AW40-N04E-18Z52782075AW40-N04E-18Z-BAW40-N04E-18Z フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52782075フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする