AW Series(AW60-10B)

AW Series(AW60-10B) - SMC
内容量1個
89件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気方式
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32335695AW60-10B-1R-B(10) 1(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.02~0.2(-) オートドレンなし(R) 右→左60
17,380
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
32336002AW60-10BG-12JNR-(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ--(-) オートドレンなし(R) 右→左60
18,010
取扱い終了
返品不可
代替品有
32336054AW60-10BD-1N-(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ--(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右60
19,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
32336395AW60-10BCE-18-(-) Rc(-) リリーフタイプ--(C) フロート式オートドレン(N.C.)(-) 左→右60
23,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
32335677AW60-10B-N-B(10) 1(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右60
17,380
取扱い終了
返品不可
32335686AW60-10B-R-B(10) 1(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(R) 右→左60
17,380
取扱い終了
返品不可
32335704AW60-10B-1-B(10) 1(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.02~0.2(-) オートドレンなし(-) 左→右60
17,380
取扱い終了
返品不可
32335713AW60-10B-J-B(10) 1(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右60
17,560
取扱い終了
返品不可
32335722AW60-10B-6-B(10) 1(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右60
17,990
取扱い終了
返品不可
32335738AW60-10B-16-(-) Rc(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右60
16,350
取扱い終了
返品不可
32335747AW60-10B-16-B(10) 1(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.02~0.2(-) オートドレンなし(-) 左→右60
17,990
取扱い終了
返品不可
32335756AW60-10B-2-B(10) 1(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右60
18,100
取扱い終了
返品不可
32335765AW60-10B-6W-(-) Rc(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右60
16,510
取扱い終了
返品不可
32335774AW60-10BE-N-B(10) 1(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右60
18,920
取扱い終了
返品不可
32335783AW60-10BE-1-B(10) 1(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2(-) オートドレンなし(-) 左→右60
18,920
取扱い終了
返品不可
32335792AW60-10BG-1R-B(10) 1(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2(-) オートドレンなし(R) 右→左60
18,920
取扱い終了
返品不可
32335808AW60-10BG-1-B(10) 1(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2(-) オートドレンなし(-) 左→右60
18,920
取扱い終了
返品不可
32335817AW60-10BG-1R-(-) Rc(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(R) 右→左60
17,200
取扱い終了
返品不可
32335826AW60-10BG-N-B(10) 1(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右60
18,920
取扱い終了
返品不可
32335835AW60-10BM-R-B(10) 1(-) Rc(-) リリーフタイプ(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(R) 右→左60
18,980
取扱い終了
返品不可
32335844AW60-10BM-B(10) 1(-) Rc(-) リリーフタイプ(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右60
18,980
取扱い終了
返品不可
32335853AW60-10BE-W-(-) Rc(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右60
17,360
取扱い終了
返品不可
32335862AW60-10BG-W-B(10) 1(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右60
19,100
取扱い終了
返品不可
32335878AW60-10BM-W-(-) Rc(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右60
17,410
取扱い終了
返品不可
32335887AW60-10BE-6N-(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右60
17,750
取扱い終了
返品不可
32335896AW60-10BM-6NR-(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ--(-) オートドレンなし(R) 右→左60
17,800
取扱い終了
返品不可
32335905AW60-10BM-6-B(10) 1(-) Rc(-) リリーフタイプ(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右60
19,580
取扱い終了
返品不可
32335914AW60-10BE-2-B(10) 1(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右60
19,640
取扱い終了
返品不可
32335923AW60-10BE-2R-(-) Rc(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(R) 右→左60
17,850
取扱い終了
返品不可
32335932AW60-10BG-12-(-) Rc(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右60
17,850
取扱い終了
返品不可
32335948AW60-10BG-2N-B(10) 1(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右60
19,640
取扱い終了
返品不可
32335957AW60-10BG-2NR-(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ--(-) オートドレンなし(R) 右→左60
17,850
取扱い終了
返品不可
32335966AW60-10BG-2R-B(10) 1(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(R) 右→左60
19,640
取扱い終了
返品不可
32335975AW60-10BM-2-B(10) 1(-) Rc(-) リリーフタイプ(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右60
19,690
取扱い終了
返品不可
32335984AW60-10BG-6J-(-) Rc(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右60
17,910
取扱い終了
返品不可
32335993AW60-10BG-6W-(-) Rc(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右60
17,910
取扱い終了
返品不可
32336018AW60-10BG-2J-(-) Rc(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右60
18,010
取扱い終了
返品不可
32336027AW60-10B-8-(-) Rc(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右60
18,250
取扱い終了
返品不可
32336036AW60-10B-8-B(10) 1(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右60
20,080
取扱い終了
返品不可
32336045AW60-10BD-R-(-) Rc(-) リリーフタイプ--(D) フロート式オートドレン(N.O.)(R) 右→左60
19,500
取扱い終了
返品不可
32336063AW60-10BG-8R-B(10) 1(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(R) 右→左60
21,620
取扱い終了
返品不可
32336072AW60-10BE-8-(-) Rc(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右60
19,650
取扱い終了
返品不可
32336088AW60-10BG-8-B(10) 1(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右60
21,620
取扱い終了
返品不可
32336097AW60-10BM-8-B(10) 1(-) Rc(-) リリーフタイプ(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右60
21,670
取扱い終了
返品不可
32336106AW60-10BC-B(10) 1(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-) 左→右60
21,890
取扱い終了
返品不可
32336115AW60-10BD-2-B(10) 1(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-) 左→右60
22,170
取扱い終了
返品不可
32336124AW60-10BC-2-B(10) 1(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-) 左→右60
22,610
取扱い終了
返品不可
32336133AW60-10BC-2R-(-) Rc(-) リリーフタイプ--(C) フロート式オートドレン(N.C.)(R) 右→左60
20,550
取扱い終了
返品不可
32336142AW60-10BDE-R-B(10) 1(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(R) 右→左60
22,990
取扱い終了
返品不可
32336158AW60-10BDM-B(10) 1(-) Rc(-) リリーフタイプ(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-) 左→右60
23,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32336002AW60-10BG-12JNR52783247AW60-10BG-12JNR-BAW60-10BG-12JNR フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60 SMC 52783247フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32336054AW60-10BD-1N52783134AW60-10BD-1N-BAW60-10BD-1N フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60 SMC 52783134フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32336395AW60-10BCE-1852783073AW60-10BCE-18-BAW60-10BCE-18 フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60 SMC 52783073フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする