AW Series(AW60-F06B)

AW Series(AW60-F06B) - SMC
内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気方式
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32337777AW60-F06BCE-1N-B(06) 3/4(F) G(N) ノンリリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-) 左→右60
23,430
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
32337637AW60-F06BG-1J-(F) G(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右60
17,360
取扱い終了
返品不可
代替品有
32337594AW60-F06B-B(06) 3/4(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右60
17,380
取扱い終了
返品不可
32337603AW60-F06BG-B(06) 3/4(F) G(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右60
18,920
取扱い終了
返品不可
32337612AW60-F06BE-N-(F) G(N) ノンリリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右60
17,200
取扱い終了
返品不可
32337628AW60-F06BE-B(06) 3/4(F) G(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右60
18,920
取扱い終了
返品不可
32337646AW60-F06BG-2-X406--------
17,850
取扱い終了
返品不可
32337655AW60-F06BG-2R-(F) G(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(R) 右→左60
17,850
取扱い終了
返品不可
32337664AW60-F06BG-2-(F) G(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右60
17,850
取扱い終了
返品不可
32337673AW60-F06BE-2N-B(06) 3/4(F) G(N) ノンリリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右60
19,640
取扱い終了
返品不可
32337682AW60-F06BD-B(06) 3/4(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-) 左→右60
21,450
取扱い終了
返品不可
32337698AW60-F06BC-B(06) 3/4(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-) 左→右60
21,890
取扱い終了
返品不可
32337707AW60-F06BC-(F) G(-) リリーフタイプ--(C) フロート式オートドレン(N.C.)(-) 左→右60
19,900
取扱い終了
返品不可
32337716AW60-F06BD-2-(F) G(-) リリーフタイプ--(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右60
20,150
取扱い終了
返品不可
32337725AW60-F06BDE-B(06) 3/4(F) G(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-) 左→右60
22,990
取扱い終了
返品不可
32337734AW60-F06BDG-B(06) 3/4(F) G(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-) 左→右60
22,990
取扱い終了
返品不可
32337743AW60-F06BCG-(F) G(-) リリーフタイプ--(C) フロート式オートドレン(N.C.)(-) 左→右60
21,300
取扱い終了
返品不可
32337752AW60-F06BCG-R-(F) G(-) リリーフタイプ--(C) フロート式オートドレン(N.C.)(R) 右→左60
21,300
取扱い終了
返品不可
32337768AW60-F06BCG-B(06) 3/4(F) G(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-) 左→右60
23,430
取扱い終了
返品不可
32337786AW60-F06BDG-2-(F) G(-) リリーフタイプ--(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右60
21,550
取扱い終了
返品不可
32337795AW60-F06BCE-2N-(F) G(N) ノンリリーフタイプ--(C) フロート式オートドレン(N.C.)(-) 左→右60
21,950
取扱い終了
返品不可
32337804AW60-F06BDG-8-B(06) 3/4(F) G(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-) 左→右60
25,690
取扱い終了
返品不可
32337813AW60-F06BDG-8-(F) G(-) リリーフタイプ--(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右60
23,350
取扱い終了
返品不可
32337822AW60-F06BCE-8-(F) G(-) リリーフタイプ--(C) フロート式オートドレン(N.C.)(-) 左→右60
23,750
取扱い終了
返品不可
32337838AW60-F06BDE3-ZA-(F) G(-) リリーフタイプ--(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右60
27,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32337637AW60-F06BG-1J52783527AW60-F06BG-1J-BAW60-F06BG-1J フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60 SMC 52783527フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする