SMC
AW Series(AW60-F10)
ボディサイズ
60
ねじの種類
(F) G
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
流れ方向
ケース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32338206
AW60-F10-1-B
CADデータダウンロード
(10) 1
0.02~0.2
(1) 0.02~0.2
(-) 左→右
(-) ポリカーボネートケース
¥
16,830
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
32338197
AW60-F10-B
CADデータダウンロード
(10) 1
0.05~0.85
(-) 0.05~0.85
(-) 左→右
(-) ポリカーボネートケース
¥
16,830
取扱い終了
返品不可
32338215
AW60-F10-R
CADデータダウンロード
-
-
(-) 0.05~0.85
(R) 右→左
(-) ポリカーボネートケース
¥
15,300
取扱い終了
返品不可
32338224
AW60-F10-N
CADデータダウンロード
-
-
(-) 0.05~0.85
(-) 左→右
(-) ポリカーボネートケース
¥
15,300
取扱い終了
返品不可
32338233
AW60-F10-R-B
CADデータダウンロード
(10) 1
0.05~0.85
(-) 0.05~0.85
(R) 右→左
(-) ポリカーボネートケース
¥
16,830
取扱い終了
返品不可
32338242
AW60-F10-6
CADデータダウンロード
-
-
(-) 0.05~0.85
(-) 左→右
(6) ナイロンケース
¥
15,850
取扱い終了
返品不可
32338258
AW60-F10-6R
CADデータダウンロード
-
-
(-) 0.05~0.85
(R) 右→左
(6) ナイロンケース
¥
15,850
取扱い終了
返品不可
32338267
AW60-F10-2-B
CADデータダウンロード
(10) 1
0.05~0.85
(-) 0.05~0.85
(-) 左→右
(2) 金属ケース
¥
17,550
取扱い終了
返品不可
32338276
AW60-F10-2N
CADデータダウンロード
-
-
(-) 0.05~0.85
(-) 左→右
(2) 金属ケース
¥
15,950
取扱い終了
返品不可
32338285
AW60-F10-2R-B
CADデータダウンロード
(10) 1
0.05~0.85
(-) 0.05~0.85
(R) 右→左
(2) 金属ケース
¥
17,550
取扱い終了
返品不可
32338294
AW60-F10-8
CADデータダウンロード
-
-
(-) 0.05~0.85
(-) 左→右
(8) レベルゲージ付金属ケース
¥
17,750
取扱い終了
返品不可
32338303
AW60-F10-8-B
CADデータダウンロード
(10) 1
0.05~0.85
(-) 0.05~0.85
(-) 左→右
(8) レベルゲージ付金属ケース
¥
19,530
取扱い終了
返品不可
32338312
AW60-F10-8-B-X425
CADデータダウンロード
(10) 1
(-) 0.05~0.85
-
(-)左→右
(8) レベルゲージ付金属ケース
¥
31,240
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください