曜日別特売

AW Series(AW60-F10D)

AW Series(AW60-F10D) - SMC
ボディサイズ60ねじの種類(F) G内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
流れ方向
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32339238AW60-F10DE-1-B(10) 1(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 左→右取付オプションなし
22,440
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
32339134AW60-F10D-1-(1) 0.02~0.2-(-) 左→右(-) 取付オプションなし
19,000
取扱い終了
返品不可
32339204AW60-F10DG-1R-(1) 0.02~0.2-(R) 右→左(-) 取付オプションなし
20,400
取扱い終了
返品不可
32339317AW60-F10DE-12R-(1) 0.02~0.2-(R) 右→左(-) 取付オプションなし
21,050
取扱い終了
返品不可
32339143AW60-F10D-B(10) 1(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 左→右取付オプションなし
20,900
取扱い終了
返品不可
32339152AW60-F10D-2-B(10) 1(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 左→右取付オプションなし
21,620
取扱い終了
返品不可
32339168AW60-F10D-2R-(-) 0.05~0.85-(R) 右→左(-) 取付オプションなし
19,650
取扱い終了
返品不可
32339177AW60-F10DE-R-B(10) 1(-) 0.05~0.850.05~0.85(R) 右→左取付オプションなし
22,440
取扱い終了
返品不可
32339186AW60-F10DE-R-(-) 0.05~0.85-(R) 右→左(-) 取付オプションなし
20,400
取扱い終了
返品不可
32339195AW60-F10DE-N-(-) 0.05~0.85-(-) 左→右(-) 取付オプションなし
20,400
取扱い終了
返品不可
32339213AW60-F10DG-B(10) 1(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 左→右取付オプションなし
22,440
取扱い終了
返品不可
32339222AW60-F10DG-R-(-) 0.05~0.85-(R) 右→左(-) 取付オプションなし
20,400
取扱い終了
返品不可
32339247AW60-F10DG-R-B(10) 1(-) 0.05~0.850.05~0.85(R) 右→左取付オプションなし
22,440
取扱い終了
返品不可
32339256AW60-F10DE-1-(1) 0.02~0.2-(-) 左→右(-) 取付オプションなし
20,400
取扱い終了
返品不可
32339265AW60-F10DE-B(10) 1(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 左→右取付オプションなし
22,440
取扱い終了
返品不可
32339274AW60-F10DM-(-) 0.05~0.85-(-) 左→右(-) 取付オプションなし
20,450
取扱い終了
返品不可
32339283AW60-F10DG-6N-(-) 0.05~0.85-(-) 左→右(-) 取付オプションなし
20,950
取扱い終了
返品不可
32339292AW60-F10DE-6-(-) 0.05~0.85-(-) 左→右(-) 取付オプションなし
20,950
取扱い終了
返品不可
32339308AW60-F10DE-6-B(10) 1(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 左→右取付オプションなし
23,050
取扱い終了
返品不可
32339326AW60-F10DG-2-B(10) 1(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 左→右取付オプションなし
23,160
取扱い終了
返品不可
32339335AW60-F10DE-2R-B(10) 1(-) 0.05~0.850.05~0.85(R) 右→左取付オプションなし
23,160
取扱い終了
返品不可
32339344AW60-F10DE-2-B(10) 1(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 左→右取付オプションなし
23,160
取扱い終了
返品不可
32339353AW60-F10D-8N-(-) 0.05~0.85-(-) 左→右(-) 取付オプションなし
21,450
取扱い終了
返品不可
32339362AW60-F10D-8-B(10) 1(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 左→右取付オプションなし
23,600
取扱い終了
返品不可
32339378AW60-F10DE-8R-(-) 0.05~0.85-(R) 右→左(-) 取付オプションなし
22,850
取扱い終了
返品不可
32339387AW60-F10DE-8-B(10) 1(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 左→右取付オプションなし
25,140
取扱い終了
返品不可
32339396AW60-F10DE-8R-B(10) 1(-) 0.05~0.850.05~0.85(R) 右→左取付オプションなし
25,140
取扱い終了
返品不可
32339405AW60-F10DE4-ZA-(-) 0.05~0.85-(-) 左→右(-) 取付オプションなし
27,300
取扱い終了
返品不可
32339414AW60-F10DE1-(-) 0.05~0.85-(-) 左→右(-) 取付オプションなし
27,300
取扱い終了
返品不可
32339423AW60-F10DE3-B(10) 1(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 左→右取付オプションなし
30,030
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32339134AW60-F10D-152784026AW60-F10D-1-BAW60-F10D-1 フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60 SMC 52784026フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32339204AW60-F10DG-1R52784087AW60-F10DG-1R-BAW60-F10DG-1R フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60 SMC 52784087フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32339317AW60-F10DE-12R52784053AW60-F10DE-12R-BAW60-F10DE-12R フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60 SMC 52784053フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60SMC1個
20,980
税込23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする