曜日別特売

AW Series(AW60-N06B)

AW Series(AW60-N06B) - SMCAW Series(AW60-N06B) - SMC
ボディサイズ60ねじの種類(N) NPT内容量1個
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
流れ方向
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32342388AW60-N06BC-1Z-B(06) 3/40.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 左→右ブラケット付
21,890
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
32342494AW60-N06BCG-1Z-B(06) 3/40.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 左→右ブラケット付
23,430
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
32342126AW60-N06B-Z--(-) 0.05~0.85(-) 左→右(B) ブラケット付
15,800
取扱い終了
返品不可
32342135AW60-N06B-Z-B(06) 3/40.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 左→右ブラケット付
17,380
取扱い終了
返品不可
32342144AW60-N06B-B(06) 3/40.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 左→右ブラケット付
17,380
取扱い終了
返品不可
32342153AW60-N06B-2Z-B(06) 3/40.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 左→右ブラケット付
18,100
取扱い終了
返品不可
32342162AW60-N06B-2R--(-) 0.05~0.85(R) 右→左(B) ブラケット付
16,450
取扱い終了
返品不可
32342178AW60-N06B-2-B(06) 3/40.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 左→右ブラケット付
18,100
取扱い終了
返品不可
32342187AW60-N06BG-RZ--(-) 0.05~0.85(R) 右→左(B) ブラケット付
17,200
取扱い終了
返品不可
32342196AW60-N06BG-Z-B(06) 3/40.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 左→右ブラケット付
18,920
取扱い終了
返品不可
32342205AW60-N06BG-1Z--(1) 0.02~0.2(-) 左→右(B) ブラケット付
17,200
取扱い終了
返品不可
32342214AW60-N06BE-RZ--(-) 0.05~0.85(R) 右→左(B) ブラケット付
17,200
取扱い終了
返品不可
32342223AW60-N06BG-B(06) 3/40.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 左→右ブラケット付
18,920
取扱い終了
返品不可
32342232AW60-N06BE--(-) 0.05~0.85(-) 左→右(B) ブラケット付
17,200
取扱い終了
返品不可
32342248AW60-N06BE-1N--(1) 0.02~0.2(-) 左→右(B) ブラケット付
17,200
取扱い終了
返品不可
32342257AW60-N06BE-Z--(-) 0.05~0.85(-) 左→右(B) ブラケット付
17,200
取扱い終了
返品不可
32342266AW60-N06BE-JZ--(-) 0.05~0.85(-) 左→右(B) ブラケット付
17,360
取扱い終了
返品不可
32342275AW60-N06BG-2Z--(-) 0.05~0.85(-) 左→右(B) ブラケット付
17,850
取扱い終了
返品不可
32342284AW60-N06BG-2Z-B(06) 3/40.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 左→右ブラケット付
19,640
取扱い終了
返品不可
32342293AW60-N06BG-2-B(06) 3/40.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 左→右ブラケット付
19,640
取扱い終了
返品不可
32342302AW60-N06BE-2Z-B(06) 3/40.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 左→右ブラケット付
19,640
取扱い終了
返品不可
32342318AW60-N06BE-2--(-) 0.05~0.85(-) 左→右(B) ブラケット付
17,850
取扱い終了
返品不可
32342327AW60-N06BG-2R--(-) 0.05~0.85(R) 右→左(B) ブラケット付
17,850
取扱い終了
返品不可
32342336AW60-N06BG-2JRZ--(-) 0.05~0.85(R) 右→左(B) ブラケット付
18,010
取扱い終了
返品不可
32342345AW60-N06BG-8Z--(-) 0.05~0.85(-) 左→右(B) ブラケット付
19,650
取扱い終了
返品不可
32342354AW60-N06BG-8--(-) 0.05~0.85(-) 左→右(B) ブラケット付
19,650
取扱い終了
返品不可
32342363AW60-N06BC-Z-B(06) 3/40.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 左→右ブラケット付
21,890
取扱い終了
返品不可
32342372AW60-N06BC--(-) 0.05~0.85(-) 左→右(B) ブラケット付
19,900
取扱い終了
返品不可
32342397AW60-N06BD-2Z--(-) 0.05~0.85(-) 左→右(B) ブラケット付
20,150
取扱い終了
返品不可
32342406AW60-N06BD-2--(-) 0.05~0.85(-) 左→右(B) ブラケット付
20,150
取扱い終了
返品不可
32342415AW60-N06BC-2-B(06) 3/40.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 左→右ブラケット付
22,610
取扱い終了
返品不可
32342424AW60-N06BDG-Z--(-) 0.05~0.85(-) 左→右(B) ブラケット付
20,900
取扱い終了
返品不可
32342433AW60-N06BDG-B(06) 3/40.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 左→右ブラケット付
22,990
取扱い終了
返品不可
32342442AW60-N06BDE-Z--(-) 0.05~0.85(-) 左→右(B) ブラケット付
20,900
取扱い終了
返品不可
32342458AW60-N06BDE--(-) 0.05~0.85(-) 左→右(B) ブラケット付
20,900
取扱い終了
返品不可
32342467AW60-N06BDE-Z-B(06) 3/40.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 左→右ブラケット付
22,990
取扱い終了
返品不可
32342476AW60-N06BCE-Z-B(06) 3/40.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 左→右ブラケット付
23,430
取扱い終了
返品不可
32342485AW60-N06BCG-Z--(-) 0.05~0.85(-) 左→右(B) ブラケット付
21,300
取扱い終了
返品不可
32342503AW60-N06BCG--(-) 0.05~0.85(-) 左→右(B) ブラケット付
21,300
取扱い終了
返品不可
32342512AW60-N06BCG-Z-B(06) 3/40.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 左→右ブラケット付
23,430
取扱い終了
返品不可
32342528AW60-N06BCE-Z--(-) 0.05~0.85(-) 左→右(B) ブラケット付
21,300
取扱い終了
返品不可
32342537AW60-N06BDG-2-B(06) 3/40.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 左→右ブラケット付
23,710
取扱い終了
返品不可
32342546AW60-N06BDE-2--(-) 0.05~0.85(-) 左→右(B) ブラケット付
21,550
取扱い終了
返品不可
32342555AW60-N06BCG-2Z--(-) 0.05~0.85(-) 左→右(B) ブラケット付
21,950
取扱い終了
返品不可
32342564AW60-N06BCG-2--(-) 0.05~0.85(-) 左→右(B) ブラケット付
21,950
取扱い終了
返品不可
32342573AW60-N06BCE-2Z--(-) 0.05~0.85(-) 左→右(B) ブラケット付
21,950
取扱い終了
返品不可
32342582AW60-N06BCE-2-B(06) 3/40.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 左→右ブラケット付
24,150
取扱い終了
返品不可
32342598AW60-N06BDG-8Z-B(06) 3/40.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 左→右ブラケット付
25,690
取扱い終了
返品不可
32342607AW60-N06BCE3-Z-B(06) 3/40.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 左→右ブラケット付
31,020
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする