SMC
圧力計内蔵フィルタレギュレータ (AWG20)
・様々な設置場所での圧力計の視認性向上。
・圧力計カバーのワンタッチ着脱が可能。
・配管方向に応じて圧力計取付角度の選択が可能。
・圧力計回転防止機構。
ボディサイズ
20
圧力計
内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
198
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
ねじの種類
オートドレン仕様
排気機構
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11596426
AWG20-02BG1
CADデータダウンロード
(02) 1/4
0.05~0.85
(-) Rc
オートドレンなし
(-) リリーフタイプ
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11596137
AWG20-01BCG1
CADデータダウンロード
(01) 1/8
0.05~0.85
(-) Rc
(C) フロート式オートドレン (N.C.)
(-) リリーフタイプ
¥
8,800
取扱い終了
返品不可
50868395
AWG20-01BCG1-1
CADデータダウンロード
(01) 1/8
(1) 0.02~0.2
(-) Rc
(C) フロート式オートドレン (N.C.)
(-) リリーフタイプ
¥
8,800
取扱い終了
返品不可
11596155
AWG20-01BCG1-12
CADデータダウンロード
(01) 1/8
(1) 0.02~0.2設定
(-) Rc
(C) フロート式オートドレン (N.C.)
(-) リリーフタイプ
¥
9,200
取扱い終了
返品不可
11596164
AWG20-01BCG1-2
CADデータダウンロード
(01) 1/8
0.05~0.85
(-) Rc
(C) フロート式オートドレン (N.C.)
(-) リリーフタイプ
¥
9,200
取扱い終了
返品不可
11596146
AWG20-01BCG1-C
CADデータダウンロード
(01) 1/8
0.05~0.85
(-) Rc
(C) フロート式オートドレン (N.C.)
(-) リリーフタイプ
¥
9,300
取扱い終了
返品不可
50868404
AWG20-01BCG1-X406
Rc1/8
0.05~0.85
Rc
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
リリーフタイプ
¥
9,200
取扱い終了
返品不可
32350858
AWG20-01BCG2
CADデータダウンロード
(01) 1/8
0.05~0.85
(-) Rc
(C) フロート式オートドレン (N.C.)
(-) リリーフタイプ
¥
8,800
取扱い終了
返品不可
11596173
AWG20-01BCG3
CADデータダウンロード
(01) 1/8
0.05~0.85
(-) Rc
(C) フロート式オートドレン (N.C.)
(-) リリーフタイプ
¥
8,800
取扱い終了
返品不可
11596182
AWG20-01BG1
CADデータダウンロード
(01) 1/8
0.05~0.85
(-) Rc
オートドレンなし
(-) リリーフタイプ
¥
6,700
取扱い終了
返品不可
11596216
AWG20-01BG1-1
CADデータダウンロード
(01) 1/8
(1) 0.02~0.2設定
(-) Rc
オートドレンなし
(-) リリーフタイプ
¥
6,700
取扱い終了
返品不可
11596225
AWG20-01BG1-12
CADデータダウンロード
(01) 1/8
(1) 0.02~0.2設定
(-) Rc
オートドレンなし
(-) リリーフタイプ
¥
7,100
取扱い終了
返品不可
11596234
AWG20-01BG1-2
CADデータダウンロード
(01) 1/8
0.05~0.85
(-) Rc
オートドレンなし
(-) リリーフタイプ
¥
7,100
取扱い終了
返品不可
11596243
AWG20-01BG1-2C
Rc1/8
0.05~0.85
Rc
オートドレンなし
リリーフタイプ
¥
7,600
取扱い終了
返品不可
11596252
AWG20-01BG1-6
CADデータダウンロード
(01) 1/8
0.05~0.85
(-) Rc
オートドレンなし
(-) リリーフタイプ
¥
6,850
取扱い終了
返品不可
11596261
AWG20-01BG1-6C
CADデータダウンロード
(01) 1/8
0.05~0.85
(-) Rc
オートドレンなし
(-) リリーフタイプ
¥
7,350
取扱い終了
返品不可
32350727
AWG20-01BG1-6CJ
CADデータダウンロード
(01) 1/8
0.05~0.85
(-) Rc
(-) オートドレンなし
(-) リリーフタイプ
¥
7,510
取扱い終了
返品不可
11596191
AWG20-01BG1-C
CADデータダウンロード
(01) 1/8
0.05~0.85
(-) Rc
オートドレンなし
(-) リリーフタイプ
¥
7,200
取扱い終了
返品不可
11596207
AWG20-01BG1-J
CADデータダウンロード
(01) 1/8
0.05~0.85
(-) Rc
オートドレンなし
(-) リリーフタイプ
¥
6,860
取扱い終了
返品不可
50868413
AWG20-01BG1-X406
Rc1/8
0.05~0.85
Rc
オートドレンなし
リリーフタイプ
¥
7,100
取扱い終了
返品不可
11596277
AWG20-01BG2
CADデータダウンロード
(01) 1/8
0.05~0.85
(-) Rc
オートドレンなし
(-) リリーフタイプ
¥
6,700
取扱い終了
返品不可
32350657
AWG20-01BG2-1C
CADデータダウンロード
(01) 1/8
(1) 0.02~0.2
(-) Rc
(-) オートドレンなし
(-) リリーフタイプ
¥
7,200
取扱い終了
返品不可
32350578
AWG20-01BG2-2
CADデータダウンロード
(01) 1/8
0.05~0.85
(-) Rc
(-) オートドレンなし
(-) リリーフタイプ
¥
7,100
取扱い終了
返品不可
11596286
AWG20-01BG3
CADデータダウンロード
(01) 1/8
0.05~0.85
(-) Rc
オートドレンなし
(-) リリーフタイプ
¥
6,700
取扱い終了
返品不可
50868422
AWG20-01BG3-1
CADデータダウンロード
(01) 1/8
(1) 0.02~0.2
(-) Rc
(-) オートドレンなし
(-) リリーフタイプ
¥
6,700
取扱い終了
返品不可
32350562
AWG20-01BG3-2
CADデータダウンロード
(01) 1/8
0.05~0.85
(-) Rc
(-) オートドレンなし
(-) リリーフタイプ
¥
7,100
取扱い終了
返品不可
32350352
AWG20-01BG3-N
CADデータダウンロード
(01) 1/8
0.05~0.85
(-) Rc
(-) オートドレンなし
(N) ノンリリーフタイプ
¥
6,700
取扱い終了
返品不可
11596295
AWG20-01BG4
CADデータダウンロード
(01) 1/8
0.05~0.85
(-) Rc
オートドレンなし
(-) リリーフタイプ
¥
6,700
取扱い終了
返品不可
50868431
AWG20-01BG4-J-X406
CADデータダウンロード
(01) 1/8
0.05~0.85
(-) Rc
(-) オートドレンなし
(-) リリーフタイプ
¥
7,260
取扱い終了
返品不可
11596304
AWG20-01CG1
CADデータダウンロード
(01) 1/8
0.05~0.85
(-) Rc
(C) フロート式オートドレン (N.C.)
(-) リリーフタイプ
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
50868447
AWG20-01CG1-2
CADデータダウンロード
(01) 1/8
0.05~0.85
(-) Rc
(C) フロート式オートドレン (N.C.)
(-) リリーフタイプ
¥
8,900
取扱い終了
返品不可
50868456
AWG20-01CG1H
CADデータダウンロード
(01) 1/8
0.05~0.85
(-) Rc
(C) フロート式オートドレン (N.C.)
(-) リリーフタイプ
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
32350824
AWG20-01CG4H
CADデータダウンロード
(01) 1/8
0.05~0.85
(-) Rc
(C) フロート式オートドレン (N.C.)
(-) リリーフタイプ
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
11596313
AWG20-01G1
CADデータダウンロード
(01) 1/8
0.05~0.85
(-) Rc
オートドレンなし
(-) リリーフタイプ
¥
6,400
取扱い終了
返品不可
50868465
AWG20-01G1-1
CADデータダウンロード
(01) 1/8
(1) 0.02~0.2
(-) Rc
(-) オートドレンなし
(-) リリーフタイプ
¥
6,400
取扱い終了
返品不可
32350438
AWG20-01G1-1C
CADデータダウンロード
(01) 1/8
(1) 0.02~0.2
(-) Rc
(-) オートドレンなし
(-) リリーフタイプ
¥
6,900
取扱い終了
返品不可
32350282
AWG20-01G1-6
CADデータダウンロード
(01) 1/8
0.05~0.85
(-) Rc
(-) オートドレンなし
(-) リリーフタイプ
¥
6,550
取扱い終了
返品不可
50868474
AWG20-01G1-C
CADデータダウンロード
(01) 1/8
0.05~0.85
(-) Rc
(-) オートドレンなし
(-) リリーフタイプ
¥
6,900
取扱い終了
返品不可
11596322
AWG20-01G1H
CADデータダウンロード
(01) 1/8
0.05~0.85
(-) Rc
オートドレンなし
(-) リリーフタイプ
¥
6,400
取扱い終了
返品不可
11596331
AWG20-01G1H-1
CADデータダウンロード
(01) 1/8
(1) 0.02~0.2設定
(-) Rc
オートドレンなし
(-) リリーフタイプ
¥
6,400
取扱い終了
返品不可
50868483
AWG20-01G1H-2N
CADデータダウンロード
(01) 1/8
0.05~0.85
(-) Rc
(-) オートドレンなし
(N) ノンリリーフタイプ
¥
6,800
取扱い終了
返品不可
32350298
AWG20-01G1H-6
CADデータダウンロード
(01) 1/8
0.05~0.85
(-) Rc
(-) オートドレンなし
(-) リリーフタイプ
¥
6,550
取扱い終了
返品不可
11596347
AWG20-01G2
CADデータダウンロード
(01) 1/8
0.05~0.85
(-) Rc
オートドレンなし
(-) リリーフタイプ
¥
6,400
取扱い終了
返品不可
32350176
AWG20-01G2H
CADデータダウンロード
(01) 1/8
0.05~0.85
(-) Rc
(-) オートドレンなし
(-) リリーフタイプ
¥
6,400
取扱い終了
返品不可
32350377
AWG20-01G2H-2
CADデータダウンロード
(01) 1/8
0.05~0.85
(-) Rc
(-) オートドレンなし
(-) リリーフタイプ
¥
6,800
取扱い終了
返品不可
11596356
AWG20-01G3
CADデータダウンロード
(01) 1/8
0.05~0.85
(-) Rc
オートドレンなし
(-) リリーフタイプ
¥
6,400
取扱い終了
返品不可
50868492
AWG20-01G3H-1
CADデータダウンロード
(01) 1/8
(1) 0.02~0.2
(-) Rc
(-) オートドレンなし
(-) リリーフタイプ
¥
6,400
取扱い終了
返品不可
50868501
AWG20-01G4
CADデータダウンロード
(01) 1/8
0.05~0.85
(-) Rc
(-) オートドレンなし
(-) リリーフタイプ
¥
6,400
取扱い終了
返品不可
32350142
AWG20-01G4H
CADデータダウンロード
(01) 1/8
0.05~0.85
(-) Rc
(-) オートドレンなし
(-) リリーフタイプ
¥
6,400
取扱い終了
返品不可
11596365
AWG20-02BCG1
CADデータダウンロード
(02) 1/4
0.05~0.85
(-) Rc
(C) フロート式オートドレン (N.C.)
(-) リリーフタイプ
¥
8,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ