SMC
C Series(C4LF)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
型式
材質(ケース)
部品番号
ドレン排出口
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32367344
C4LF-8-A
金属
AFM40-A・AFD40-A・AFM40-06-A・AFD40-06-A
金属
AF40-A AF40-06-A AF50-A AF60-A
手動排出
-
¥
4,220
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
32367353
C4LF-8Z-A
-
-
-
-
-
-
¥
4,220
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32367362
C4LF-8J-A
金属
AFM40-A・AFD40-A・AFM40-06-A・AFD40-06-A
金属
AF40-A AF40-06-A AF50-A AF60-A
手動排出
Rcねじ
¥
4,390
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32367378
C4LF-8-A-X425
-
-
-
-
-
-
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください