曜日別特売

C96K/C96KD - ISO シリンダ:ロッド回り止め形 複動・片/両ロッド(C96KDF)

C96K/C96KD - ISO シリンダ:ロッド回り止め形 複動・片/両ロッド(C96KDF) - SMC
作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ロッド
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32426686C96KDF50-400C50400(-) 片ロッド
27,010
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32426582C96KDF40-254025(-) 片ロッド
12,350
取扱い終了
返品不可
32426598C96KDF32-16032160(-) 片ロッド
13,400
取扱い終了
返品不可
32426607C96KDF32-15032150(-) 片ロッド
13,400
取扱い終了
返品不可
32426616C96KDF40-25040250(-) 片ロッド
15,050
取扱い終了
返品不可
32426625C96KDF32-30032300(-) 片ロッド
15,150
取扱い終了
返品不可
32426634C96KDF50-255025(-) 片ロッド
16,300
取扱い終了
返品不可
32426643C96KDF50-505050(-) 片ロッド
16,850
取扱い終了
返品不可
32426652C96KDF32-320W32320(W) 両ロッド
18,450
取扱い終了
返品不可
32426668C96KDF63-506350(-) 片ロッド
20,150
取扱い終了
返品不可
32426677C96KDF32-350-M9BL32350(-) 片ロッド
21,850
取扱い終了
返品不可
32426695C96KDF50-250-A93L50250(-) 片ロッド
25,250
取扱い終了
返品不可
32426704C96KDF50-55050550(-) 片ロッド
28,950
取扱い終了
返品不可
32426713C96KDF50-350-M9BL50350(-) 片ロッド
30,550
取扱い終了
返品不可
32426722C96KDF80-10080100(-) 片ロッド
31,550
取扱い終了
返品不可
32426738C96KDF80-15080150(-) 片ロッド
33,950
取扱い終了
返品不可
32426747C96KDF80-25080250(-) 片ロッド
36,350
取扱い終了
返品不可
32426756C96KDF100-25-M9BW10025(-) 片ロッド
38,400
取扱い終了
返品不可
32426765C96KDF80-250-A54Z80250(-) 片ロッド
44,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする