曜日別特売

CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CBM2B32)

CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CBM2B32) - SMC
チューブ内径(Φmm)
32
内容量
1個
全47種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
クッション
ロックの位置
47種類すべて表示中
注文コード
品番
作動方式
クッション
ロックの位置
マニュアル解除の形式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32570335CBM2B32-11-RN複動(-) ラバークッション(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ11
10,230
9,198
10,118(税込)
17日以内出荷
返品不可
32570344CBM2B32-60-RL複動(-) ラバークッション(R) ロッド側(L) ロックタイプ60
11,060
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
32570353CBM2B32-107-HN複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ107
11,330
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
32570362CBM2B32-125-HL複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側(L) ロックタイプ125
11,610
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
32570378CBM2B32-125-RL複動(-) ラバークッション(R) ロッド側(L) ロックタイプ125
11,610
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
32570387CBM2B32-140-RL複動(-) ラバークッション(R) ロッド側(L) ロックタイプ140
11,880
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
32570396CBM2B32-160-HL複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側(L) ロックタイプ160
12,160
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
32570405CBM2B32-30A-RN複動(A) エアクッション(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ30
12,540
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
32570414CBM2B32-100A-HL複動(A) エアクッション(H) ヘッド側(L) ロックタイプ100
13,370
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
32570423CBM2B32-125A-HL複動(A) エアクッション(H) ヘッド側(L) ロックタイプ125
13,640
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
32570432CBM2B32-150A-HL複動(A) エアクッション(H) ヘッド側(L) ロックタイプ150
13,920
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
32570448CBM2B32-360-HN複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ360
14,080
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
32570457CBM2B32-369-HN複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ369
14,080
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
32570466CBM2B32-200A-HL複動(A) エアクッション(H) ヘッド側(L) ロックタイプ200
14,470
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
32570475CBM2B32-230A-RN複動(A) エアクッション(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ230
14,740
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
32570484CBM2B32-245A-HN複動(A) エアクッション(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ245
14,740
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
32570493CBM2B32-250A-RN複動片ロッド(A) エアクッション(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ250
14,740
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
32570502CBM2B32-25-WN複動(-) ラバークッション(W) 両側(N) ノンロックタイプ25
14,800
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
32570518CBM2B32-250A-HL複動片ロッド(A) エアクッション(H) ヘッド側(L) ロックタイプ250
15,020
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
32570527CBM2B32-300A-RN複動(A) エアクッション(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ300
15,290
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
32570536CBM2B32-485-RN複動(-) ラバークッション(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ485
15,460
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
32570545CBM2B32-500-HN複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ500
15,460
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
32570554CBM2B32-325A-RN複動(A) エアクッション(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ325
15,570
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
32570563CBM2B32-335A-HN複動(A) エアクッション(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ335
15,840
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
32570572CBM2B32-335A-RN複動(A) エアクッション(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ335
15,840
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
32570588CBM2B32-75-WL複動(-) ラバークッション(W) 両側(L) ロックタイプ75
15,900
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
32570597CBM2B32-540-HN複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ540
16,010
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
32570606CBM2B32-365A-RN複動(A) エアクッション(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ365
16,120
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
32570615CBM2B32-350A-HL複動(A) エアクッション(H) ヘッド側(L) ロックタイプ350
16,120
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
32570624CBM2B32-400A-HN複動(A) エアクッション(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ400
16,390
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
32570633CBM2B32-50AJ-RN複動(A) エアクッション(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ50
16,610
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
32570642CBM2B32-405A-RN複動(A) エアクッション(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ405
16,670
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
32570658CBM2B32-25A-WN複動(A) エアクッション(W) 両側(N) ノンロックタイプ25
16,830
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
32570667CBM2B32-435A-RN複動(A) エアクッション(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ435
16,940
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
32570676CBM2B32-50A-WN複動(A) エアクッション(W) 両側(N) ノンロックタイプ50
17,110
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
32570685CBM2B32-100A-WN複動(A) エアクッション(W) 両側(N) ノンロックタイプ100
17,660
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
32570694CBM2B32-500A-HL複動(A) エアクッション(H) ヘッド側(L) ロックタイプ500
17,770
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
32570703CBM2B32-550A-RN複動(A) エアクッション(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ550
18,040
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
32570712CBM2B32-150A-WN複動(A) エアクッション(W) 両側(N) ノンロックタイプ150
18,210
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
32570728CBM2B32-600A-HN複動(A) エアクッション(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ600
18,590
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
32570737CBM2B32-600A-RN複動(A) エアクッション(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ600
18,590
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
32570746CBM2B32-150A-WL複動(A) エアクッション(W) 両側(L) ロックタイプ150
18,760
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
32570755CBM2B32-765-HL複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側(L) ロックタイプ765
18,760
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
32570764CBM2B32-900-HN複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ900
19,860
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
32570773CBM2B32-800A-RN複動(A) エアクッション(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ800
20,790
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
32570782CBM2B32-450A-WN複動(A) エアクッション(W) 両側(N) ノンロックタイプ450
21,510
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
32570798CBM2B32-150K-WL複動(-) ラバークッション(W) 両側(L) ロックタイプ150
23,620
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする