※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CBM2B32)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
クッション・ロックの位置
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
クッション
(-) ラバークッション
ロックの位置
(W) 両側
注文コード
32570798
品番
CBM2B32-150K-WL
参考基準価格(税別)
¥23,620
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
クッション
(-) ラバークッション
ロックの位置
(W) 両側
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
ストローク(mm)
150
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン
CADデータダウンロード