CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CBM2G20)

CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CBM2G20) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動クッション(A) エアクッションロックの位置(H) ヘッド側内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32572286CBM2G20-50A-HL50(L) ロックタイプ
10,450
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
32572295CBM2G20-100A-HN100(N) ノンロックタイプ
10,730
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする