曜日別特売

CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CBQ2F50)

CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CBQ2F50) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32575095CBQ2F50-25DC-RN25
18,370
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
32575104CBQ2F50-50DCM-HN50
20,460
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
32575113CBQ2F50-75DCM-RN75
21,780
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする