曜日別特売

CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CBQ2G80)

CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CBQ2G80) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
ロックの位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32575393CBQ2G80-50DC-RN50(R) ロッド側
39,770
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
32575402CBQ2G80-45DCM-RN45(R) ロッド側
40,810
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
32575418CBQ2G80-50DCM-RN50(R) ロッド側
40,810
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
32575427CBQ2G80-65DCM-HN65(H) ヘッド側
42,520
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
32575436CBQ2G80-95DCM-HN95(H) ヘッド側
44,390
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする