CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CBQ2L80)

CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CBQ2L80) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
ロックの位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32575698CBQ2L80-25DC-RN25(R) ロッド側
37,400
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
32575707CBQ2L80-25DCM-RN25(R) ロッド側
38,450
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
32575716CBQ2L80-35DCM-HN35(H) ヘッド側
40,810
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする