CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2G40)

CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2G40) - SMC
チューブ内径(Φmm)40クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
ロックの位置
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32581718CBA2G40-30-RL複動30(R) ロッド側(L) ロックタイプ
18,370
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
32581727CBA2G40-100-RL複動100(R) ロッド側(L) ロックタイプ
19,030
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
32581736CBA2G40-250-RN複動片ロッド250(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ
20,460
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
32581745CBA2G40-500-HL複動500(H) ヘッド側(L) ロックタイプ
24,310
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする