CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2L40)

CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2L40) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全12種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロックの位置
マニュアル解除の形式
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロックの位置
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32582418CBA2L40-100-RN100(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ
18,480
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
32582427CBA2L40-130N-HN130(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
19,140
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
32582436CBA2L40-130-HN130(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
19,140
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
32582445CBA2L40-300-RL300(R) ロッド側(L) ロックタイプ
21,670
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
32582454CBA2L40-320-HN320(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
21,780
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
32582463CBA2L40-75J-RN75(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ
21,950
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
32582472CBA2L40-400-HL400(H) ヘッド側(L) ロックタイプ
22,990
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
32582488CBA2L40-450-RL450(R) ロッド側(L) ロックタイプ
23,650
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
32582497CBA2L40-475-HN475(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
23,760
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
32582506CBA2L40-500-HL500(H) ヘッド側(L) ロックタイプ
24,310
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
32582515CBA2L40-600-HN600(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
25,080
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
32582524CBA2L40-750-HN750(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
27,720
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする