CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2T50)

CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2T50) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロックの位置
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32583355CBA2T50-40-RN40(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ
23,820
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
32583364CBA2T50-75-HN75(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
24,420
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
32583373CBA2T50-75-RL75(R) ロッド側(L) ロックタイプ
24,970
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
32583382CBA2T50-100-RL100(R) ロッド側(L) ロックタイプ
25,580
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
32583398CBA2T50-120-RN120(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ
25,630
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
32583407CBA2T50-150-HN150(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
26,240
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
32583416CBA2T50-200-HN200(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
27,450
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
32583425CBA2T50-300-RN300(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ
29,870
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
32583434CBA2T50-100KN-HN100(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
30,360
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
32583443CBA2T50-100K-HN100(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
30,360
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
32583452CBA2T50-125J-HL125(H) ヘッド側(L) ロックタイプ
30,530
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
32583468CBA2T50-100KN-RL100(R) ロッド側(L) ロックタイプ
30,910
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
32583477CBA2T50-100KN-HL100(H) ヘッド側(L) ロックタイプ
30,910
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
32583486CBA2T50-470-RN470(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ
34,710
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
32583495CBA2T50-500-RN500(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ
34,710
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
32583504CBA2T50-500-HL500(H) ヘッド側(L) ロックタイプ
35,260
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
32583513CBA2T50-550-RL550(R) ロッド側(L) ロックタイプ
37,680
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
32583522CBA2T50-850-HL850(H) ヘッド側(L) ロックタイプ
44,940
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする