SMC
CCVS/CCVL - バルブユニット(CCVL13)
バルブユニットの大きさ
(L)大流量形
制御弁
(1)流量制御弁
複合弁
(3)スキップ弁
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
追記号
電磁弁定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32586277
CCVL13-4G-S
CADデータダウンロード
【電磁弁】(G)グロメット
(S)バルブ単体
(4)AC220
¥
51,320
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32586286
CCVL13-5D-U2-Q
CADデータダウンロード
【電磁弁】(D)DIN形ターミナル
(U2)ユニットCC100/CC160用
(5)DC24
¥
53,130
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください