SMC
CCVS/CCVL - バルブユニット(CCVL21)
リード線取出方法
【電磁弁】(G)グロメット
バルブユニットの大きさ
(L)大流量形
制御弁
(2)絞り弁
複合弁
(1)ストップ弁+スキップ弁
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
追記号
電磁弁定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32586295
CCVL21-3G-S
CADデータダウンロード
(S)バルブ単体
(3)AC110
¥
59,400
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32586304
CCVL21-4G-U2
CADデータダウンロード
(U2)ユニットCC100/CC160用
(4)AC220
¥
59,400
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください