SMC
CCVS/CCVL - バルブユニット(CCVL23)
リード線取出方法
【電磁弁】(D)DIN形ターミナル
CE-対応品
(-)金具なし
追記号
(S)バルブ単体
電磁弁定格電圧(V)
(2)AC200
バルブユニットの大きさ
(L)大流量形
制御弁
(2)絞り弁
複合弁
(3)スキップ弁
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32586338
CCVL23-2D-S
CADデータダウンロード
¥
51,760
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください