SMC
CCVS/CCVL - バルブユニット(CCVS02)
バルブユニットの大きさ
(S)小流量形
複合弁
(2)ストップ弁
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
追記号
電磁弁定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32586347
CCVS02-3G-U1
CADデータダウンロード
【電磁弁】(G)グロメット
(U1)ユニットCC63用
(3)AC110
¥
25,910
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32586356
CCVS02-4G-S
CADデータダウンロード
【電磁弁】(G)グロメット
(S)バルブ単体
(4)AC220
¥
25,910
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32586365
CCVS02-5D-U2-Q
CADデータダウンロード
【電磁弁】(D)DIN形ターミナル
(U2)ユニットCC100/CC160用
(5)DC24
¥
27,720
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください