曜日別特売

CCVS/CCVL - バルブユニット(CCVS12)

CCVS/CCVL - バルブユニット(CCVS12) - SMC
バルブユニットの大きさ(S)小流量形制御弁(1)流量制御弁複合弁(2)ストップ弁内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電磁弁定格電圧(V)
リード線取出方法
追記号
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32586444CCVS12-4G-U1(4)AC220【電磁弁】(G)グロメット(U1)ユニットCC63用-
30,800
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
32586453CCVS12-3G-U1(3)AC110【電磁弁】(G)グロメット(U1)ユニットCC63用-
30,800
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
32586462CCVS12-4G-S(4)AC220【電磁弁】(G)グロメット(S)バルブ単体-
30,800
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
32586478CCVS12-5D-S-Q(5)DC24【電磁弁】(D)DIN形ターミナル(S)バルブ単体(Q)CE対応
32,620
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする