曜日別特売

C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55G63)

C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55G63) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32604163CD55G63-20M20(M) おねじ
20,300
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
32604172CD55G63-25M25(M) おねじ
20,630
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
32604188CD55G63-30M30(M) おねじ
20,960
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
32604197CD55G63-10M-M9B10(M) おねじ
25,030
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
32604206CD55G63-25-M9N25(-) めねじ
25,910
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
32604215CD55G63-150M150(M) おねじ
27,280
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
32604224CD55G63-50-M9B50(-) めねじ
28,380
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする