SMC
CD Series(CD85N25-200)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク調整範囲(mm)
200
クッション
(-) ラバークッション(標準)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ取付形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32630596
CD85N25-200-B-XC6A
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
¥
10,180
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
17日以内出荷
返品不可
32630605
CD85N25-200-A-XC6A
CADデータダウンロード
(A) レール取付
¥
10,730
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
17日以内出荷
返品不可
32630614
CD85N25-200-B-XC6B
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
¥
12,320
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください