SMC
CD Series(CD85N25-25)
チューブ内径(Φmm)
25
クッション
(-) ラバークッション(標準)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストローク調整範囲(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ取付形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32631138
CD85N25-25-B-XC6A
CADデータダウンロード
25
(B) バンド取付
¥
8,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
17日以内出荷
返品不可
32631147
CD85N25-25-A-XC6A
CADデータダウンロード
25
(A) レール取付
¥
8,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
32631156
CD85N25-25-B-XC6B
CADデータダウンロード
25
(B) バンド取付
¥
10,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
17日以内出荷
返品不可
32631165
CD85N25-25-A-XC6B
CADデータダウンロード
25
(A) レール取付
¥
10,950
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください