曜日別特売

C85S - ISO規格準拠 エアシリンダ:単動・押出し、引込み(CD85N25-30T)

C85S - ISO規格準拠 エアシリンダ:単動・押出し、引込み(CD85N25-30T) - SMC
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)30作動方式(T) 単動・引込み磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32632048CD85N25-30T-B(B) バンド取付
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
32632057CD85N25-30T-A(A) レール取付
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする