曜日別特売

C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-40C)

C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-40C) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動クッション(C) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
ストローク(mm)
オートスイッチ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32632285CD85N25-40C-A-40(A) レール取付
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
32632294CD85N25-40C-B-XC6A40-(B) バンド取付
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
32632303CD85N25-40C-B-XC6B40-(B) バンド取付
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32632312CD85N25-40C-A-XC6B40-(A) レール取付
11,750
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする