SMC
C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-60)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
クッション
(-) ラバークッション(標準)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク調整範囲(mm)
オートスイッチ取付方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32632793
CD85N25-60-B
CADデータダウンロード
60
-
(B) バンド取付
¥7,210
¥
6,498
¥7,148
(税込)
21日以内出荷
返品不可
32632802
CD85N25-60-A
CADデータダウンロード
60
-
(A) レール取付
¥7,760
¥
6,998
¥7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32632818
CD85N25-60-B-XC6A
CADデータダウンロード
-
60
(B) バンド取付
¥9,080
¥
8,298
¥9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32632827
CD85N25-60-B-XC6B
CADデータダウンロード
-
60
(B) バンド取付
¥11,220
¥
9,998
¥10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください