SMC
C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-60C)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
クッション
(C) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
ストローク(mm)
オートスイッチ取付方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32632836
CD85N25-60C-B
CADデータダウンロード
-
60
(B) バンド取付
¥8,910
¥
7,998
¥8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32632845
CD85N25-60C-A
CADデータダウンロード
-
60
(A) レール取付
¥9,460
¥
8,598
¥9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32632854
CD85N25-60C-B-XC6A
CADデータダウンロード
60
-
(B) バンド取付
¥10,780
¥
9,898
¥10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32632863
CD85N25-60C-B-XC6B
CADデータダウンロード
60
-
(B) バンド取付
¥11,750
¥
10,980
¥12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください