SMC
C85S - ISO規格準拠 エアシリンダ:単動・押出し、引込み(CD85N25-60S)
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
60
作動方式
(S) 単動・押出し
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ取付方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32632888
CD85N25-60S-B
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
¥9,190
¥
8,498
¥9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32632897
CD85N25-60S-A
CADデータダウンロード
(A) レール取付
¥9,740
¥
8,798
¥9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください