曜日別特売

CD Series(CD85N25-80)

CD Series(CD85N25-80) - SMC
チューブ内径(Φmm)25クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストローク調整範囲(mm)80内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32633317CD85N25-80-B-XC6A25(B) バンド取付
9,080
8,298
9,128(税込)
17日以内出荷
32633326CD85N25-80-A-XC6A25(A) レール取付
9,630
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
32633335CD85N25-80-B-XC6B25(B) バンド取付
11,220
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする