SMC
CD Series(CD85N25-80C)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク調整範囲(mm)
80
クッション
(C) エアクッション
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ取付形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32633344
CD85N25-80C-B-XC6A
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
¥
10,780
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
17日以内出荷
返品不可
32633353
CD85N25-80C-A-XC6A
CADデータダウンロード
(A) レール取付
¥
11,330
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
17日以内出荷
返品不可
32633362
CD85N25-80C-B-XC6B
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
¥
11,750
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
32633378
CD85N25-80C-A-XC6B
CADデータダウンロード
(A) レール取付
¥
12,250
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください