SMC
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D63-315Z)
チューブ内径(Φmm)
63
シリンダストローク(mm)
315
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) エアクッション
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32736235
CDA2D63-315Z
CADデータダウンロード
¥28,160
¥
26,980
¥29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
32736244
CDA2D63-315Z-V
CADデータダウンロード
¥29,870
¥
27,980
¥30,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
32736253
CDA2D63-315Z-V-M9BL
CADデータダウンロード
¥36,410
¥
32,980
¥36,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください