曜日別特売
CDA2D63-315Z-V CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D63-315Z) SMC 32736244

※2-1-M10-1-CA2-CDA2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D63-315Z)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
ロッド先端金具
(V) 1山ナックルジョイント
注文コード
32736244
品番
CDA2D63-315Z-V
参考基準価格(税別)¥29,870販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
315
クッション
(-) エアクッション
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端金具
(V) 1山ナックルジョイント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする