CA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2F100-40+125Z)
- チューブ内径(Φmm)
- 100
- 作動方式
- 複動片ロッド
- クッション
- (-) エアクッション
- リード線(m)
- 3
- 材質(チューブ)
- (-) アルミチューブ
- 磁石内蔵有無
- (D) 磁石内蔵
- オートスイッチ種類
- M9B
- オートスイッチ追記号
- (-) 2ヶ付
- ロッド先端金具
- (-) なし
- ストロークA(mm)
- 40
- ストロークB(mm)
- 125
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08























