曜日別特売

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1LA80)

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1LA80) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全16種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロックの位置
マニュアル解除の形式
16種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロックの位置
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33076654CDBG1LA80-100-HN100(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
34,290
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33076663CDBG1LA80-125-RN125(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ
35,010
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33076672CDBG1LA80-350-HN350(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
41,440
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33076688CDBG1LA80-75-HL-B54L75(H) ヘッド側(L) ロックタイプ
42,570
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33076697CDBG1LA80-50-HN-K59L50(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
43,070
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33076706CDBG1LA80-200-RN-K59L200(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ
47,360
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33076715CDBG1LA80-150-RL-K59WL150(R) ロッド側(L) ロックタイプ
47,470
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33076724CDBG1LA80-550-RN550(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ
48,590
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33076733CDBG1LA80-350-HN-B54350(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
48,900
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33076742CDBG1LA80-650-HN650(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
51,450
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33076758CDBG1LA80-550-RN-K59550(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ
58,140
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33076767CDBG1LA80-550-RN-K59L550(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ
58,800
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33076776CDBG1LA80-600-RL-K59L600(R) ロッド側(L) ロックタイプ
59,680
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33076785CDBG1LA80-1000-HN1000(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
60,030
55,980
61,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33076794CDBG1LA80-700-HN-K59700(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
61,000
55,980
61,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33076803CDBG1LA80-1045-RL-B54Z1045(R) ロッド側(L) ロックタイプ
72,660
66,980
73,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする