SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA50-270Z)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
270
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33237767
CDG1BA50-270Z-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
28,660
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33237742
CDG1BA50-270Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
21,510
取扱い終了
返品不可
33237758
CDG1BA50-270Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
28,110
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください