SMC
CD Series(CDG1BN100M)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33269118
CDG1BN100M-250Z
CADデータダウンロード
250
¥
35,530
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33269127
CDG1BN100M-300Z
CADデータダウンロード
300
¥
37,400
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33269136
CDG1BN100M-250Z-K59W
CADデータダウンロード
250
¥
45,540
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください