曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-100FZ)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-100FZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)100クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33269556CDG1BN20-100FZ-M9BWMM9BW
11,750
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
33269565CDG1BN20-100FZ-M9BWVM9BWV
13,260
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
33269538CDG1BN20-100FZ(-) オートスイッチなし
5,890
取扱い終了
返品不可
33269547CDG1BN20-100FZ-M9BLM9B
12,710
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする