SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-250FZ)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
250
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(F) ロッド先端めねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33276592
CDG1BN20-250FZ-M9BAL
CADデータダウンロード
M9BA
¥
16,560
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33276574
CDG1BN20-250FZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
7,540
取扱い終了
返品不可
33276583
CDG1BN20-250FZ-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
14,360
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください