曜日別特売

CG1_S-Z/CDG1_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し/引込み(CDG1BN20-25SZ)

CG1_S-Z/CDG1_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し/引込み(CDG1BN20-25SZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式単動押出しストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33277326CDG1BN20-25SZ-M9BWZ(Z) 5M9BW
14,140
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
33277335CDG1BN20-25SZ-M9BA(-) 0.5M9BA
14,470
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする