SMC
CG1_S-Z/CDG1_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し/引込み(CDG1BN20-50TZ)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
単動引込み
ストローク(mm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33282436
CDG1BN20-50TZ-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
10,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33282445
CDG1BN20-50TZ-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
13,260
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33282427
CDG1BN20-50TZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
6,440
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください