SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-75FZ)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
75
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(F) ロッド先端めねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33284685
CDG1BN20-75FZ-M9BALS
CADデータダウンロード
¥
9,960
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33284694
CDG1BN20-75FZ-M9B
CADデータダウンロード
¥
11,770
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33284667
CDG1BN20-75FZ
CADデータダウンロード
¥
5,610
取扱い終了
返品不可
33284676
CDG1BN20-75FZ-XC13A
CADデータダウンロード
¥
6,490
取扱い終了
返品不可
33284703
CDG1BN20-75FZ-M9BL
CADデータダウンロード
¥
12,430
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください