SMC
CG1_S-Z/CDG1_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し/引込み(CDG1BN20-75SZ)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
単動押出し
ストローク(mm)
75
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33284746
CDG1BN20-75SZ-A90S
CADデータダウンロード
A90
(S) 1ヶ付
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33284755
CDG1BN20-75SZ-B54
CADデータダウンロード
B54
(-) 2ヶ付
¥
15,180
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください