SMC
CG1_S-Z/CDG1_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し/引込み(CDG1BN20-75TZ)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
単動引込み
ストローク(mm)
75
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33284773
CDG1BN20-75TZ-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
11,990
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33284782
CDG1BN20-75TZ-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
14,190
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33284764
CDG1BN20-75TZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
7,370
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください