SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN32-125FZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
125
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(F) ロッド先端めねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33306297
CDG1BN32-125FZ-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33306288
CDG1BN32-125FZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
6,820
取扱い終了
返品不可
33306306
CDG1BN32-125FZ-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
12,400
取扱い終了
返品不可
33306315
CDG1BN32-125FZ-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
14,190
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください