曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN40-35Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN40-35Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)35クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33336013CDG1BN40-35Z-XC6(-) オートスイッチなし
10,120
9,198
10,118(税込)
30日以内出荷
返品不可
33336022CDG1BN40-35Z-A93LA93
13,750
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
33336038CDG1BN40-35Z-M9BWM9BW
15,840
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
33336047CDG1BN40-35Z-M9BLM9B
15,950
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
33336056CDG1BN40-35Z-B54B54
16,940
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
33336065CDG1BN40-35Z-J79L-XC13AJ79(XC13) 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
17,160
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
33336004CDG1BN40-35Z(-) オートスイッチなし
9,130
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33336004CDG1BN40-35Z36381536MKB50-20LNZ-M9BLCDG1BN40-35Z ロータリクランプシリンダ(MKB50-20L~Z-~) SMC 36381536ロータリクランプシリンダ(MKB50-20L~Z-~)SMC1個
29,980
税込32,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする