SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN50-250FZ)
ストローク(mm)
250
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(F) ロッド先端めねじ
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33350302
CDG1BN50-250FZ-A93V
CADデータダウンロード
250
50
A93V
¥
22,990
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33350293
CDG1BN50-250FZ
CADデータダウンロード
250
50
(-) オートスイッチなし
¥
18,590
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください